Beschreibung:
Für die Bearbeitung von Hartmetall ist diese Siliziumkarbidscheibe eine kostengünstige Variante für untergeordnete Anwendungen. Ihr primärer Einsatz liegt vorwiegend bei der Bearbeitung von Guss und Buntmetallen. Besonders für nitrierte Werkstücke und verschleißfeste Aufspritzlegierungen stellt diese Scheibe eine gute Alternative dar. Sie ist mit Standard-Diamantabrichtwerkzeugen profilierbar.
Merkmal:
- Form: gerade
- Korngröße: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Spezifikation : C 60 H5A V18 /50
- Abmessung (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
- Durchmesser: 400 mm
- Stärke: 40 mm
- Bohrung: 127 mm
- Werkstoffeignung: Guss, Hartmetall
Vorteil:
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Universell einsetzbar
Verwendung:
- Vorwiegend für die Bearbeitung von Guss und Buntmetallen
- Besonders für nitrierte Werkstücke und verschleißfeste Aufspritzlegierungen geeignet
Werkstoff:
Guss
Hartmetall
hochlegierter Stahl gehärtet
HSS
Edelstahl