Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue avec bille de maintien 4 mm

Réf.: 643360 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 21,5 mm
Longueur 140 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643360 4
EAN / GTIN 4062406062866

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Avantage(s):

Douille tournevis 6 pans avec bille de maintien, pour un maintien sûr de la vis.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.