SCIR 22-MTR-1.0ISO IC1008 Precision Ground ISO Metric Full Profile Threading Inserts

Artikelnummer: 6410081
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410081
EAN/GTIN 7291075328455
Nummer fabrikant 6410081
L-nummer L23940 439

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 1,5 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,14 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder