SCIR 22-MTR-1.0ISO IC1008 Precision Ground ISO Metric Full Profile Threading Inserts

Réf.: 6410081
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6410081
EAN / GTIN 7291075328455
Réf. fabricant 6410081
Article hors catalogue L23940 439

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.14 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1 mm

Produits adaptés

Porte-outils :