TGBHR 31.7C-8 Gereedschapshouders voor zware toepassingen op het gebied van groefdraaien en spanen

Artikelnummer: 2801594
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801594
EAN/GTIN 7291075278255
Nummer fabrikant 2801594
L-nummer L23920 2645

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,315″, minimale snijbreedte (CWN) 0,315″, totale lengte (OAL) 6,7″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 1,18″
maximale snijbreedte (CWX): 0,315″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,315″
  • functionele breedte (WF): 1,11″totale lengte (OAL): 6,7
  • hoogte
  • schacht (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1-1/4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles