GEPI 1.57-0.15RX IC908 Precision Double-Ended Inserts for Internal Grooving Next to Shoulder

Artikelnummer: 6403582
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403582
EAN/GTIN 7291075158298
Nummer fabrikant 6403582
L-nummer L23940 459

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,15 mm, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1,57 mm, lengte snijplaat (INSL) 10 mm, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Spanformer FG.
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 10 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder