GEPI 1.57-0.15RX IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403582
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403582
EAN / GTIN 7291075158298
Gyártó száma 6403582
L-szám L23940 459

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,15 mm, vágási mélység, max (CDX) 2 mm, vágási szélesség (CW) 1,57 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10 mm, teljes hossz (OAL) 10 mm

Jellemző:

  • Spanformer FG
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,57 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 10 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: