GEPI 1.57-0.15RX IC908 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní zapichování na obvodu

Artiklové číslo: 6403582
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6403582
EAN / GTIN 7291075158298
Číslo výrobce 6403582
L-číslo L23940 459

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, celková délka (OAL) 10 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek FG
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 10 mm