Zeskantige krimpinzet voor Cu-buiskabelschoenen en -verbinders DIN 46235, persbreedte 5 mm, Cu 6 mm²

Artikelnummer: 634 201 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 634 201 3
EAN/GTIN 4049002027956
Nummer fabrikant 634 201 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Gewicht: 37 g
  • Lengte: 30 mm
  • Capaciteit (Cu): 6 mm²
  • persbreedte: 5 mm
  • Omschrijving: 5