Insert de sertissage hexagonal pour cosses et connecteurs pour câbles en cuivre DIN 46235, largeur de sertissage 5 mm, Cu 6 mm²

Réf.: 634 201 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 634 201 3
EAN / GTIN 4049002027956
Réf. fabricant 634 201 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Caractéristique(s):

  • Poids: 37g
  • Longueur: 30 mm
  • Capacité (Cu): 6 mm²
  • largeur de compression: 5 mm
  • Désignation: 5