• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Šestihranná lisovací vložka pro měděné kabelové koncovky a spojky DIN 46235, lisovací šířka 5 mm, Cu 6 mm²

Artiklové číslo: 634 201 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 634 201 3
EAN / GTIN 4049002027956
Číslo výrobce 634 201 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Charakteristika:

  • Hmotnost: 37g
  • Délka: 30 mm
  • Kapacita (Cu): 6 mm²
  • šířka lisování: 5 mm
  • Označení: 5