Gegalvaniseerd stalen ladderdeel 13 sporten

Artikelnummer: 63266
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Sprosse
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63266
EAN/GTIN 4031405632660
Nummer fabrikant 063266
L-nummer L90110 303

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleiderbreedte 520 mm
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Spar-afmetingen: 60 x 25 mm
  • Afmeting van de trede: 30 x 30 mm
  • Uitvoering met hardloopschoen: Geanodiseerd aluminium en gepolijste aluminium ribben, gegalvaniseerd staal en roestvrijstalen geperforeerde sporten

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 520 mm
  • Lengte: 3640 mm
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 13 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten