Partie échelle acier galvanisé 13 échelons

Réf.: 63266
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 13
Matière Acier galvanisé
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles d'appui

Identification et classification

Référence article 63266
EAN / GTIN 4031405632660
Réf. fabricant 063266
Article hors catalogue L90110 303
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Largeur du conducteur 520 mm
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Dimensions du longeron : 60 x 25 mm
  • Dimension du segment : 30 x 30 mm
  • Version d'échelon : échelons nervurés en aluminium anodisé et en aluminium poli, échelons perforés en acier galvanisé et en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 520 mm
  • Longueur : 3640 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 13 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes