• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pozinkovaný ocelový žebřík 13 příček

Artiklové číslo: 63266

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,52 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 13
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Pracovní výška cca 5,64 m
Skládací ne
Povrch stupátka děrovaný plech
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 3,64 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63266
EAN / GTIN 4031405632660
Číslo výrobce 063266
L-číslo L90110 303
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Šířka vodiče 520 mm
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
  • Rozměr příčle: 30 x 30 mm
  • Provedení příčkových příček: Eloxovaný hliník a leštěné hliníkové žebrované příčle, pozinkovaná ocel a nerezové děrované příčle

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 520 mm
  • Délka: 3640 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 13 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky