5 reciprozaagbladen ″heavy metal″ 225 x 1,1 mm

Artikelnummer: 631989000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631989000
EAN/GTIN 4007430170736
Nummer fabrikant 631989000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiel, nauwkeurig, voor zware omstandigheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.1 mm
  • Komt overeen met Bosch-type: S 1126 CHF
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Plaatstaal 4-10 mm / buizen en profielen Ø 20-175 mm / voor pijpsnijuitrusting / voor sloop- en renovatiewerkzaamheden / voor rechte, nauwkeurige en snelle snijwerkzaamheden
  • Productbeschrijving: Stabiel, nauwkeurig, voor hard gebruik, sabelzaagbladen > 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 2.5+ 3.2 mm/ 8+10 TPI