• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″heavy metal″ 225 x 1,1 mm

Artikel-Nr.: 631989000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631989000
EAN / GTIN 4007430170736
Herstellernummer 631989000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.1 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1126 CHF
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 4-10 mm / Rohre und Profile Ø 20-175 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten / für gerade, präzise und schnelle Schnitte
  • Produktbeschreibung: Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI