5 lames de scie sabre « heavy metal » 225 x 1,1 mm

Réf.: 631989000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631989000
EAN / GTIN 4007430170736
Réf. fabricant 631989000

Description

Description:

  • Stables, précises, pour utilisation intensive, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,1 mm
  • Correspond au type Bosch : s 1126 CHF
  • Longueur totale: 225 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Adaptation du matériau : tôle 4-10 mm / tuyaux et profilés Ø 20-175 mm / pour l'équipement de coupe de tuyaux / pour les travaux de démolition et de rénovation / pour les coupes droites, précises et rapides
  • Description du produit : stable, précis, pour utilisation difficile, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI