Wringstaaf 250 mm, d 12 mm

Artikelnummer: 6208900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6208900
EAN/GTIN 4010886620892
Nummer fabrikant 6208900
L-nummer L60160 2553

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd tot Ø 20 mm
chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • Groef Ø 1: 12,00 mm
  • Totale lengte [mm]: 246 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen