HM-frezenset, 5-delig

Artikelnummer: 628403000
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628403000
EAN/GTIN 4007430228567
Nummer fabrikant 628403000
L-nummer L01750 1469

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Inhoud:
  • 1 x art.nr.: kop-Ø x werklengte x totale lengte, schacht-Ø, vorm
  • 1 x 628343000: ZYAS 102064, cilinder/ B-vorm
  • 1 x 628347000: WRC 102064, walsrond/ C-vorm
  • 1 x 628351000: KUD 100854, kogel/ D-vorm
  • 1 x 628402000: TRE 101660, ellips/ E-vorm
  • 1 x 628359000: SPG 102064, puntboog/ G-vorm