Set fresas MD, 5 piezas

Número de artículo: 628403000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 628403000
EAN / GTIN 4007430228567
Número del fabricante 628403000
Número L L01750 1469
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
  • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
  • Contenido:
  • 1 x N° de pedido: Ø cabeza x longitud de trabajo x longitud total, Ø vástago, forma
  • 1 x 628343000: ZYAS 102064, cilindro/ forma B
  • 1 x 628347000: WRC 102064, esferocilíndrica/ forma C
  • 1 x 628351000: KUD 100854, bola/ forma D
  • 1 x 628402000: TRE 101660, ellipse/ forma E
  • 1 x 628359000: SPG 102064, arco puntiagudo/ forma G