Set de fraises carbure, 5 pièces

Réf.: 628403000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 628403000
EAN / GTIN 4007430228567
Réf. fabricant 628403000
Article hors catalogue L01750 1469
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Contenu :
  • 1 x réf. : Ø de la tête x longueur de travail x longueur totale, Ø de la queue, forme
  • 1 x 628343000 : ZYAS 102064, cylindrique/forme B
  • 1 x 628347000 : WRC 102064, sphérocylindrique/forme C
  • 1 x 628351000 : KUD 100854, sphérique/forme D
  • 1 x 628402000 : TRE 101660, elliptique/forme E
  • 1 x 628359000: SPG 102064, ogivale à bout pointu/forme G
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
Connectez-vous