Tournevis pour Torx Plus®, avec manche bimatière en Haptoprene 9IP

Réf.: 625942 9IP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx-Plus® 9IP
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 145 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene
Type de queue ronde
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625942 9IP
EAN / GTIN 4067263013044

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
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
    Profil Torx-Plus® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier