5 decoupeerzaagbladen ″metal premium″ 57/1,5 mm

Artikelnummer: 623970000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623970000
EAN/GTIN 4007430126726
Nummer fabrikant 623970000

Omschrijving

Omschrijving:

  • breukbestendig bij een lange levensduur

Kenmerk:

  • Versie: Gefreesd/golfkarton
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 118 EOF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 1.5 - 4 mm / speciaal voor gebogen snijwonden
  • Bruikbare lengte: 57 mm
  • Productbeschrijving: Onbreek-bestendig bij een lange levensduur
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 1.5 mm