5 Stichsägeblätter ″metal premium″ 57/ 1,5 mm

Artikel-Nr.: 623970000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623970000
EAN / GTIN 4007430126726
Herstellernummer 623970000

Beschreibung

Beschreibung:

  • bruchfest bei hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 118 EOF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Stahlbleche 1,5 - 4 mm / speziell für Kurvenschnitte
  • Nutzbare Länge: 57 mm
  • Produktbeschreibung: bruchfest bei hoher Lebensdauer
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,5 mm