5 lames de scie sauteuse « metal premium » 57/ 1,5 mm

Réf.: 623970000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623970000
EAN / GTIN 4007430126726
Réf. fabricant 623970000

Description

Description:

  • résistant à la rupture et d'une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée/ondulée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 118 EOF
  • Matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier 1,5 - 4 mm / spécialement pour les coupes courbes
  • Longueur utile: 57 mm
  • Description du produit : résistant à la rupture pour une longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,5 mm