• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Gewricht-dopsleutel 16 mm

Artikelnummer: 622800 16
Korting
44,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 16 mm
Sleutellengte 450 mm
Schuifgreeplengte 200 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622800 16
EAN/GTIN 8014230038605
Nummer fabrikant 009520016

Omschrijving

Uitvoering:

T-handgreep is als schuifgreep uitgevoerd met eindaanslag tegen eruit glijden.
Met zwenkbare gewrichtkop (draaihoek 50°, werkhoek tot 90°). De stand van het gewricht wordt door een geïntegreerde veer vastgehouden.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen