• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Csuklós dugókulcs 16 mm

Cikkszám: 622800 16
Kedvezmény
44,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 16 mm
Kulcs hossza 450 mm
Csúszó hajtószár hossza 200 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622800 16
EAN / GTIN 8014230038605
Gyártó száma 009520016

Leírás

Kivitel:

Elcsúsztatható T-hajtószár, végein kicsúszás elleni biztosítással.
Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz