• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kloubový nástrčný klíč 16 mm

Artiklové číslo: 622800 16
Sleva
1213,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 16 mm
Délka klíče 450 mm
Délka kluzné rukojeti 200 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 622800 16
EAN / GTIN 8014230038605
Číslo výrobce 009520016

Popis

Provedení:

Rukojeť ve tvaru T je provedena jako kluzná s koncovou pojistkou proti vyjetí.
S otočnou kloubovou hlavou (úhel otočení 50°, pracovní úhel do 90°). Nastavení kloubu je zajišťováno pomocí integrované pružiny.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku