Dopsleutelset, gebogen 8

Artikelnummer: 621346 8
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 8
Hoek ca. 90 graden - 95 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes ja
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621346 8
EAN/GTIN 4062406750763

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Inhoud:

resp. 1 sleutel nr. 621341: Maat 8; 10; 11; 13; 16; 17;18; 19

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen