Dopsleutel 1″ UD-Profiel 50 mm

Artikelnummer: 6175200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6175200
EAN/GTIN 4010886617526
Nummer fabrikant 6175200
L-nummer L60160 1481

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
  • Lengte inzetstuk: 75,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 71,4 mm
  • Insteek Ø 2: 50,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 35,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 71,4 mm
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 50
  • Zekering: Pin slot
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen