Insert de clé à douille 1″ profil UD 50 mm

Réf.: 6175200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6175200
EAN / GTIN 4010886617526
Réf. fabricant 6175200
Article hors catalogue L60160 1481

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Longueur d'insertion: 75,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 71,4 mm
  • Ø d'insertion 2: 50,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 35,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 71,4 mm
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 50
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non