Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 13 mm

Artikelnummer: 614828 13
op aanvraag
Op voorraad
4.644 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
Sleutellengte L 179 mm
Bekbreedte b 27,9 mm
Bekhoogte h1 6 mm
Ringhoogte h2 9,2 mm
Ring-⌀ D 26,4 mm
Ringstand 15 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614828 13
EAN/GTIN 4062406649777

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen