Villáskulcs/racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 13 mm

Cikkszám: 614828 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 667 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 13 mm
Kulcs hossza L 179 mm
Pofaszélesség b 27,9 mm
Pofamagasság h1 6 mm
Gyűrűmagasság h2 9,2 mm
Gyűrű ⌀ D 26,4 mm
Csillag helyzete 15 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614828 13
EAN / GTIN 4062406649777

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz