Steeksleutel--/ringratelsleutelset in opberghoes omschakelbaar 15° gebogen 10

Artikelnummer: 614838 10
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 10
Ringstand 15 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614838 10
EAN/GTIN 4062406649852

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.
In praktische roltas van textiel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614828 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen