Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 13 mm

Tuote nro.: 614828 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 644 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 13 mm
Avaimen pituus L 179 mm
Kidan leveys b 27,9 mm
Kidan korkeus h1 6 mm
Renkaan korkeus h2 9,2 mm
Lenkin ⌀ D 26,4 mm
Renkaan asento 15 astetta
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614828 13
EAN / GTIN 4062406649777

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät − suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin