Kleine steeksleutel 7 mm

Artikelnummer: 612200 7
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 7 mm
Sleutellengte L 91 mm
maximale bekbreedte b1 14,7 mm
maximale bekhoogte h 2 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 75 graden
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612200 7
EAN/GTIN 4018754018581
Nummer fabrikant 40060707

Omschrijving

Uitvoering:

Met zeer smalle bekken. Verschillende bekstanden (15° en 75°), aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte.

Toepassing:

Geschikt voor montagewerkzaamheden in zeer kleine ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kleine steeksleutel  7 mm

Kleine steeksleutel 7 mm

op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
€ 8,85
op aanvraag
Op voorraad
1.163 stuks direct leverbaar
€ 4,92
Bekstand 2 75 75
maximale bekbreedte b1 14,7 19,8
maximale bekhoogte h 2 4,6
Oppervlak splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutellengte L 91 107
Materiaal Chrome-Alloy-Steel Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen