GFR 9 - 4D IC20 Self-Grip, parting inserts with stopper for bur reducing.

Artikelnummer: 6061067
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6061067
EAN/GTIN 7291075055955
Nummer fabrikant 6061067
L-nummer L23930 282

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,47 mm, snijbreedte (CW) 9,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,47 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 9,5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,5 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,2 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder