SGFH 150-9 Self-Grip blades for parting & grooving with coolant through.

Artikelnummer: 2300544
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300544
EAN/GTIN 7291075069044
Nummer fabrikant 2300544
L-nummer L23920 566

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 9 mm, totale lengte (OAL) 610 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 9 mm
  • Aantal zakken (NOP) 4
  • Totale lengte (OAL) 610 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 600 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles