SSEP 18 LTX BL MVT Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 602258840
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602258840
EAN/GTIN 4061792220898
Nummer fabrikant 602258840
L-nummer L01750 1058

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem krachtige accu-reciprozaag voor de zwaarste toepassingen
  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
  • Inschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen
  • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerde balancering voor trillingsreductie
  • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
  • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
  • Handen vrij in de pauzes, dankzij de praktische stellinghaak (afneembaar)
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Reciprozaagblad voor hout en metaal, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 4.6 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 3.9 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 0 - 3000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Zaagslaglengte: 32 mm
  • Zagen houten balk: 15 m/s²
  • Zagen spaanplaat: 14.6 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires