SSEP 18 LTX BL MVT Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 602258840
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602258840
EAN / GTIN 4061792220898
Herstellernummer 602258840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischem Gerüsthaken (abnehmbar)
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 4.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.9 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Sägeblatthub: 32 mm
  • Sägen Holzbalken: 15 m/s²
  • Sägen Spanplatte: 14.6 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)