{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpprocessen | Slijpmachine | |
| Slijpmiddel | Edelkorund wit | |
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Korrelgrootte | 60 | |
| Fijnheidsgraad | middel | |
| Specificatie | Edelkorund wit, hardheidsgraad M | |
| Binnen-⌀ reduceerring | 32 mm | |
| Vorm | 1 | |
| Schijf-⌀ D | 250 mm | |
| Schijfbreedte T | 32 mm | |
| Boring-⌀ H | 51 mm | |
| Maximale omtreksnelheid | 40 m/s | |
| Producttype | Slijpmachinesteen |
| Artikelnummer | 596510 EK60 | |
| EAN/GTIN | 9003171117998 | |
| Nummer fabrikant | 111799 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |