SIL 0205 H06 Inwendige schroefdraadstangen

Artikelnummer: 3800134
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISCARTHREAD
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3800134
EAN/GTIN 7291075094619
Nummer fabrikant 3800134
L-nummer L24090 269

Omschrijving

Omschrijving:

Lay-down draadsnijden indexeerbare houders, hoofdlengte (LH) 1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Lengte kop (links): 1/2″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1/4″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan