Machine- zaagblad voor Kasto, Bimetaal, Lengte L / tanden per inch: 450/4

Artikelnummer: 171250 450/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 38,45 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 32,04 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L / tanden per inch Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Vertanding: Normaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 450 mm
Tanden per inch 4
Snijmateriaal Bimetaal
Vertanding Normaal
Breedte 38 mm
Dikte 2 mm
Spangat-⌀ 8,5 mm
Producttype Machinezaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 171250 450/4
EAN/GTIN 7311518114121
Nummer fabrikant 3809-450-38-2.00-4-KA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

BAHCO bimetaal − een HSS-vertanding is via elektrobeam onder hoog vacuüm op een elastisch blad van speciaal staal vastgelast. Daardoor hebben deze zaagbladen niet alleen een extreme hardheid aan de tandpunten, maar ook een enorme elasticiteit en zijn ze ook uiterst breukvast wanneer sprake is van een grote voeding.

Tip:

Speciaal voor Kasto-machines (spangaten vanaf 38 mm bladbreedte excentrisch versprongen).
Belangrijk:Neem de bij de zaagbladen gevoegde toepassingstips beslist in acht.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan