Aanlasdeel Afmetingen 15 x 50 mm Buisdiameter 22x28 mm L.24 mm

Artikelnummer: 58270100
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
Producttype Las-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58270100
EAN/GTIN 4018754239740
Nummer fabrikant 58270100
L-nummer L60010 5442

Omschrijving

Omschrijving:

  • gebruineerd
  • Om schade door hoge temperaturen te voorkomen, worden de borgpen, de veer en de drukring pas aangebracht nadat het gereedschap is vastgelast
  • Er wordt een handleiding meegeleverd
  • Materiaal: 1,2208 - 31CRV3

Kenmerk:

  • Lasafmetingen hxb in mm: 15 x 50
  • Hoogte mm (h1): 32 mm
  • Hoogte mm (h2): 15 mm
  • Lengte [mm): 24 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 483 g