• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschweiß-Einsteckwerkzeug Maße 15 x 50 Wkz.Aufn.22 x 28 L.24mm

Artikel-Nr.: 58270100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Anschweiß-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58270100
EAN / GTIN 4018754239740
Herstellernummer 58270100
L-Nummer L60010 5442
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zum Anschweißen von individuell gefertigten Schraubwerkzeugen
  • für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
  • brüniert
  • um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflagescheibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert
  • eine Anleitung wird mitgeliefert
  • Material: 1.2208 - 31CRV3

Merkmal:

  • Anschweißmaße hxb in mm: 15 x 50
  • Höhe mm (h1): 32 mm
  • Höhe mm (h2): 15 mm
  • Länge mm (L): 24 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 483 g