Orodje za vstavljanje z varjenjem Dimenzije 15 x 50 Wkz.Aufn.22 x 28 L.24mm

Št. art.: 58270100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 58270100
EAN/GTIN 4018754239740
Številka proizvajalca 58270100
L-število L60010 5442
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Za varjenje na prilagojenih orodjih za vijačenje
  • za momentne ključe s kvadratnim pogonom
  • brunirani
  • Da bi se izognili poškodbam zaradi visokih temperatur, so pritrdilni zatič, vzmet in podporni disk nameščeni šele po varjenju orodja.
  • Navodila so vključena
  • Material: 1,2208 - 31CRV3

Lastnosti:

  • Dimenzije varjenja hxw v mm: 15 × 50
  • Višina mm (h1): 32 mm
  • Višina mm (h2): 15 mm
  • Dolžina mm (L): 24 mm
  • Velikost držala za orodje [znotraj4kt]: 22 x 28 mm
  • Masa: 483 g