Ratel buitenvierkant 3/4 ″, maat 24,5x28 mm

Artikelnummer: 58250080
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58250080
EAN/GTIN 4018754109616
Nummer fabrikant 58250080
L-nummer L60010 1487

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met doorsteekvierkant
  • 30 tanden

Kenmerk:

  • Buitenvierkant [inch]: 3/4 ″
  • Hoogte mm (h): 43 mm
  • Aantal tanden: 30
  • S: 95 mm
  • Grootte zeskantaandrijving [buitenvierkant: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 1930 g
  • Breedte mm (b): 76 mm
  • Werkhoek: 12 °