Cliquet carré extérieur 3/4 , dimension 24,5x28 mm

Réf.: 58250080
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58250080
EAN / GTIN 4018754109616
Réf. fabricant 58250080
Article hors catalogue L60010 1487

Description

Description:

  • Avec carré traversant
  • 30 dents

Caractéristique(s):

  • Carré extérieur [pouce]: 3/4 ″
  • Hauteur mm (h): 43 mm
  • Nombre de dents: 30
  • S: 95 mm
  • Gr. Prise Wkz. extérieur 4 pans: 24,5x28 mm
  • Poids: 1930 g
  • Largeur mm (b): 76 mm
  • Angle de travail: 12 °