Bristle-Brush type C ⌀ 150 mm, BB-ZB, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 573555 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 80
Borstel-⌀ D1 150 mm
Borstelbreedte 12 mm
Artikelomschrijving producent BB-ZB
Kleur geel
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 573555 80
EAN/GTIN 480113321542
Nummer fabrikant 33215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.
De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
Met gebogen borstelharen (type C) voor de bewerking van geprofileerde oppervlakken.

Toepassing:

Let op de draairichting.
De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
Borings-⌀ 25,4 mm met bijgevoegde reduceerringen ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Met adapter nr. 573580 uit te breiden tot een willekeurige breedte. Toepassing op tafelslijpmachines of op rechte slijpers resp. flexibele assen met spandoorn nr. 556380 gr. 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan