NTD15-P6 ″ M IP67, 0-6 ″, Digimatic, IP67, rol

Artikelnummer: 573-751-20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67
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
Energievoorziening Batterijvoeding
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 573-751-20
EAN/GTIN 4946368727011
Nummer fabrikant 573-751-20
L-nummer L40010 13252
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaten met naar binnen gerichte meetvlakken bieden u de volgende voordelen: Maakt wanddiktemeting in boringen mogelijk

Kenmerk:

  • Laagspanningsalarm: Ja
  • Aandrijfrol: Ja
  • Resolutie: 0,0005 in / 0,01 mm
  • Automatische uitschakeling na 20 minuten zonder gebruik: Ja
  • Gegevensuitvoer: Ja
  • -grenswaarde Meetafwijking , E MPE: +/-0,0015”
  • Afmetingen: 0,33 X 0,144 X 0,036 M
  • Max. Reactie-, snelheid: onbeperkt
  • Meetbereik: 0 - 6
  • ORIGIN (ABS nulpunt): Ja